{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Larghezza b | 23 mm | |
Altezza h | 15 mm | |
Capacità di carico permanente | 30 Nm | |
Interasse S | 17,5 mm | |
Attacco | 9×12 mm | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Tipo di prodotto | Testa a innesto con attacco quadro |
Codice articolo | 657698 1-1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406278373 | |
Codice del produttore | 657698 1-1/4 |