{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
Larghezza b | 40 mm | |
Altezza h | 14,3 mm | |
Capacità di carico permanente | 200 Nm | |
Interasse S | 36 mm | |
Numero di denti | 40 | |
Attacco | 14×18 mm | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Tipo di prodotto | Cricco |
Codice articolo | 657640 2-3/8 | |
EAN / GTIN | 4000896179695 | |
Codice del produttore | 6602-1 |