{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 200 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | |
Lunghezza complessiva L | 459 mm | |
Campo di coppia | 40 Nm - 200 Nm | |
Peso | 1.200 g | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | preimpostata | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 335 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657352 200 | |
EAN / GTIN | 4045197804204 | |
Codice del produttore | 657352 200 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave dinamometrica senza scala 200 Nm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 158.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 142.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 206.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 150.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | Nm | Nm | Nm | Nm |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario | Serraggio orario e antiorario |
Lunghezza complessiva L | 459 | 405 | 446 | 410 |
Coppia massima | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | per teste a innesto (attacco rettangolare) | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | per teste a innesto (attacco rettangolare) |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | Corsa di rilascio breve meccanica | Corsa di rilascio breve meccanica | Corsa di rilascio breve meccanica |
Impostazione del valore di soglia | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) |