Chiave a bocca ad innesto 17 mm

Codice art.: 657323 17
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza b 27 mm
Altezza h 5 mm
Apertura 17 mm
Interasse S 25 mm
Attacco ⌀ 6 mm
Tipo di prodotto Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 657323 17
EAN / GTIN 4580135821795
Codice del produttore SH6DX17

Descrizione

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Per:

Chiavi dinamometriche: n. art. 657320 Dim. 2 e 5

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello