Chiave dinamometrica senza scala 420N Nm

Codice art.: 657320 420N
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 62.90 /pz.
  • CHF 66.00 /pz.
  • CHF 87.00 /pz.
  • CHF 199.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

  • Direzione di serraggio: Serraggio orario
  • Precisione di misura della coppia: ±3

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 420 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario
Precisione di misura della coppia ±3 %
Serie QSP
Lunghezza complessiva L 970 mm
Campo di coppia 60 Nm - 420 Nm
Peso 3.100 g
Quadro di manovra femmina 3/4 pollici
Segnalazione dello sblocco tattile; tattile
Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
Tipo di collegamento Quadro di manovra maschio (cricchetto)
Metrologia meccanico
Funzione Knick no
Funzione Slipper no
Lancetta rattrapante no
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia Senza scala graduata (strumento di controllo necessario)
Feedback “attivazione”
Risoluzione Nm
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Norma DIN EN ISO 6789
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] 900 mm
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 657320 420N
EAN / GTIN 4580135820620
Codice del produttore QSP420N3

Descrizione

Esecuzione:

Chiavi dinamometriche ad asta unica senza scala. Regolazione della chiave con strumento di controllo per chiavi dinamometriche.
Con impugnatura zigrinata in metallo.
Cricchetto reversibile fisso.

Funzione:

Raggiunto il valore impostato, la chiave si disarma “emettendo un segnale” sonoro e tattile ed è poi immediatamente pronta all’uso.

Uso:

Per il serraggio controllato di viti, ecc., in base al valore di coppia preimpostato per lavori in serie.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Nota:

Strumenti di regolazione adatti n. art. 657325.
La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Coppia massima (Nm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello