Chiavi dinamometriche senza testa a innesto 130 Nm

Codice art.: 657215 130
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 174.50 /pz.
  • CHF 72.40 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia massima (Nm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±4
  • Materiale sostituibile: Testa a innesto
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 130 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ±4 %
Materiale sostituibile Testa a innesto
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Serie MANOSKOP® 730 Quick
Lunghezza complessiva L 410 mm
Campo di coppia 25 Nm - 130 Nm
Campo di coppia 20 lbfft - 95 lbfft
Divisione della scala, 1 tacca = 2,5 Nm
Peso 1.080 g
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] 25 mm
Alloggiamento per testa a innesto 14×18 mm
Display analogico
Segnalazione dello sblocco acusticamente; tattile
Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
Tipo di collegamento per teste a innesto (attacco rettangolare)
Metrologia meccanico
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia con scala graduata
Feedback “attivazione”
Risoluzione Nm
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Normativa DIN EN ISO 6789
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] 390 mm
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] 415 mm
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 657215 130
EAN / GTIN 4018754268863
Codice del produttore 50184012

Descrizione

Esecuzione:

Chiave dinamometrica stabile, compatta, ad asta unica, preimpostabile secondo scala e rilascio automatico. Questa precisione rimane invariata per migliaia di serraggi, dato che tutti i particolari soggetti a usura sono in materiale di grande qualità e che l’asta flessibile viene sollecitata solo per brevi momenti. Corpo e impugnatura: tubo a sezione quadra stabile. Scale regolabili. Per serraggio antiorario grazie alle apposite teste intercambiabili per chiavi dinamometriche.
Senza testa a innesto per chiavi dinamometriche (modello base); teste a innesto adatte n. art. 657582657950.
Unità di misura: Nm, lbfft.

Funzione:

Raggiunto il valore impostato, la chiave si disarma “emettendo un segnale” sonoro e tattile ed è poi immediatamente pronta all’uso.
Impostazione rapida della coppia a mezzo cursore. Il valore impostato viene fissato con il tasto d’arresto sull’impugnatura.

Uso:

Data la possibilità di modifica rapida della coppia, è l’ideale per riparazioni e lavori in piccole serie.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello