{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 300 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±1 % | |
Precisione di misurazione angolo di rotazione | ±1 % | |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Interfaccia | Porta USB | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Serie | E-torc | |
Lunghezza complessiva L | 760 mm | |
Campo di coppia | 30 Nm - 300 Nm | |
Risoluzione | 0,1 Nm | |
Peso | 2.300 g | |
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] | 25 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Alloggiamento per testa a innesto | 14×18 mm | |
Display | digitale | |
Segnalazione dello sblocco | ottico; acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Motore vibrante | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di collegamento | per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
Metrologia | elettronica | |
Dati protocollabili | sì | |
Impostazione del valore di soglia | digitale, regolabile | |
Feedback | “di visualizzazione” | |
Risoluzione | Nm; lbfft | |
Metodo di misura | Coppia; Angolo di rotazione; Limite elastico; Coppia residua | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | Norma interna | |
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 697 mm | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 722 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 655002 300 | |
EAN / GTIN | 4002805935613 | |
Codice del produttore | 2958783 |