Strumento di controllo dell’angolo di rotazione per chiavi dinamometriche “SmartCheck Angle” 720 grado

Codice art.: 654660 720
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misurazione angolo di rotazione ±0,05 grado
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Interfaccia Porta USB
Serie SmartCheck
Intervallo di misurazione 0 grado - 720 grado
Lunghezza L 452 mm; 752 mm
Larghezza b 263 mm
Altezza h1 187 mm
Altezza h2 327 mm
Peso 7,8 kg
Quadro femmina 1/2 pollici
Memoria dei valori di misura si
Alimentazione Alimentazione a batteria; Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Strumento di controllo della coppia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 654660 720
EAN / GTIN 4018754323005
Codice del produttore 96521400

Descrizione

Esecuzione:

Strumento di controllo dell’angolo di rotazione variabile e flessibile grazie ai supporti intercambiabili per chiavi torsiometriche fino a 400 Nm. Display, porta display e corpo base ruotabili di 180°. Il display e la tastiera digitale sono dotati di protezione antispruzzo e l’alloggiamento è realizzato in plastica resistente agli urti. Il braccio girevole può essere fissato per facilitare il trasporto. Misurazioni dell’angolo di rotazione fino a 720° con impostazione del valore nominale e visualizzazione dei risultati direttamente sullo strumento. Interfaccia USB per la documentazione dei valori di controllo. Un’interfaccia bidirezionale consente inoltre la parametrizzazione di nuovi valori di controllo e l’utilizzo di sistemi di comando propri. Possibilità di memorizzare fino a 2000 valori di controllo con marca temporale. Software di documentazione opzionale scaricabile gratuitamente mediante l’apposito link.
Modalità di utilizzo: visualizzazione continua (Track), visualizzazione valore di picco (Peak-Hold).

Vantaggi:

Strumento di controllo dell’angolo di rotazione variabile e compatto. Funzionamento mediante alimentatore o a batteria.

Uso:

Verifica della conformità delle chiavi torsiometriche rispetto alla tolleranza specificata.

Fornitura:

Inclusi alimentatore USB e adattatori di riduzione da 1/4 pollice e 3/8 pollice; in robusta valigetta di plastica.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello