Strumenti elettronici di controllo per chiavi dinamometriche „TruCheck™ 2“, Coppia massima: 1100Nm

Codice art.: 654471 1100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 226.50 /pz.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia massima (Nm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario
  • Precisione di misura della coppia: ±1; ±2
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 1.100 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario
Precisione di misura della coppia ±1 %; ±2 %
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Campo di misura 50 Nm - 1.100 Nm
Larghezza visualizzatore 140 mm
Altezza visualizzatore 120 mm
Profondità visualizzatore 132,5 mm
Peso 3,5 kg
Adattatore a sezione quadra 3/4 pollici
Esagono esterno 27 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Tensione nominale 100 V - 240 V
Tipo di prodotto Strumento di controllo della coppia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 654471 1100
EAN / GTIN 5060207566520
Codice del produttore 43530

Descrizione

Esecuzione:

  • Strumento di controllo compatto e maneggevole.
  • Fissaggio a vite su superfici piane (tavolo, muro, ecc.).
  • Display LCD. Retroilluminazione a LED per una buona leggibilità nelle aree di lavoro dotate di scarsa illuminazione.
  • Il collegamento micro USB 2.0 incorporato garantisce l’alimentazione di corrente.
  • Unità di misura: Nm.

Vantaggi:

  • Utilizzo semplice (riduzione del rischio di errore).
  • Adatto anche per utilizzatori non ”specializzati nella taratura”.
  • È sufficiente premere un pulsante per azzerare il display.

Uso:

Regolazione e controllo di chiavi dinamometriche con sistema di rilascio, visualizzazione e rotazione oraria.

Precisione:

Errore percentuale ±1% per un campo di misura compreso fra 110 e 1100 Nm; ±2% per un campo di misura inferiore a 110 Nm.

Fornitura:

Alimentatore USB (EU/UK/US/AUS), cavo micro USB 2.0, in stabile valigetta di plastica.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello