Sensori fissi intelligenti solo USB, Coppia massima: 10Nm

Codice art.: 654389 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia massima (Nm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ± 0,1
  • Precisione di misurazione angolo di rotazione: ±0,5
  • Interfaccia: Porta USB
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 10 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ± 0,1 %
Precisione di misurazione angolo di rotazione ±0,5 grado
Interfaccia Porta USB
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Intervallo di misurazione 1 Nm - 10 Nm
Esagono di manovra 1/4 pollici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 654389 10
EAN / GTIN 2050001941886
Codice del produttore NG-TTS1000-XU

Descrizione

Esecuzione:

Sensori statici per il collegamento diretto a Notebook, PC o Tablet PC.
Elevatissima risoluzione di misura della coppia torcente (1/10000° del campo di misura nominale).
Intervalli di misurazione minimi da 5 cNm.
Fino a Dim. 20 con esagono 1/4 pollici, a partire da Dim. 50 con quadro.
Con porta USB.
Precisione di misurazione ± 0,1 %.

Vantaggi:

  • Struttura ultracompatta.
  • Misurazione digitale intelligente – senza strumento di misura convenzionale.
  • Elevata flessibilità grazie alle diverse interfacce: USB, Ethernet per la comunicazione dei dati di misura e ng-link per il collegamento di periferiche della serie n-gineric.
  • Campo di misura fino a 2 Nm con protezione meccanica contro i sovraccarichi integrata.

Uso:

  • Per la misurazione e l'avvitamento precisi con 100% di controllo nella produzione.
  • Per il controllo e l'analisi di giunti a vite.
  • Per la taratura e la verifica di avvitatrici a conduzione manuale e fisse di ogni tipo.

Nota:

Fornitura senza cavo per la trasmissione dati; cavo USB n. art. 654378.
Taratura DAkkS su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello