{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 5 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ± 0,2 % | |
Precisione di misurazione angolo di rotazione | ±0,5 grado | |
Interfaccia | Interfaccia Digimatic | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Intervallo di misurazione | 0,5 Nm - 5 Nm | |
Risoluzione angolare | 0,1 grado | |
Esagono di manovra | 1/4 pollici | |
Esagono di manovra esterno | 1/4 pollici |
Codice articolo | 654379 5 | |
EAN / GTIN | 2050001941541 | |
Codice del produttore | NG-ETTR500-XU |