{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 80 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±0,1 % | |
Precisione di misurazione angolo di rotazione | ±0,5 grado | |
Interfaccia | Porta USB | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Intervallo di misurazione | 8 Nm - 80 Nm | |
Risoluzione angolare | 0,1 grado | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Quadro di manovra maschio | 1/2 pollici |
Codice articolo | 654377 80 | |
Codice del produttore | NG-VTTR8000-QI |