Rilevatore di misura 100 Nm

Codice art.: 654255 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 329.00 /pz.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (Nm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Coppia massima 100 Nm
    Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
    Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
    Intervallo di misurazione 2 Nm - 100 Nm
    Peso 2,5 kg
    Quadro femmina 3/8 pollici
    Tipo di prodotto Strumento di controllo della coppia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 654255 100
    EAN / GTIN 4018754224395
    Codice del produttore 96521022

    Descrizione

    Esecuzione:

    Elevata precisione grazie all’elaborazione e alla digitalizzazione del valore misurato direttamente nel sensore. Insensibile alle forze trasversali grazie alla forma particolarmente piatta.

    Per:

    Strumenti di controllo per officina n. art. 654250.

    Nota:

    Strumenti di controllo e rilevatori con campi di misura maggiori disponibili su richiesta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello