Anello di gomma per bussole da 1 pollice 3

Codice art.: 653800 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

75 mm
Tipo di prodotto Anello di gomma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 653800 3
EAN / GTIN 4991644017133
Codice del produttore B83

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.
Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l’anello in gomma adatti.

Norma:

DIN 3129

Per:

Bussole da 17 − 100 mm, prolunghe, snodo cardanico e raccordo.

Per:

Bussole (apertura chiave): 75 – 100 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello