{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 22 mm | |
Quadro di manovra femmina | 3/4 pollici | |
⌀ Lato uscita | 34,3 mm | |
Lunghezza | 100 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
Per impiego su macchine | si | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 652210 22 | |
EAN / GTIN | 4991644412969 | |
Codice del produttore | 16301M 22MM |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Bussola IMPACT con attacco esagonale da 3/4 pollici a parete sottile, lunga, Apertura: 22mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 35.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 16.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 26.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 34,3 mm | 44 mm | 44 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale |
Quadro di manovra femmina | 3/4 pollici | 3/4 pollici | 3/4 pollici |
Per impiego su macchine | si | si | si |
Lunghezza | 100 mm | 50 mm | 95 mm |
Apertura | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola |