Bussola IMPACT esagonale, 1/2 pollici, Esagono: 12mm

Codice art.: 651301 12
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 12 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
⌀ Lato azionamento 25 mm
Lunghezza 52 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Per impiego su macchine si
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 651301 12
EAN / GTIN 4991644362189
Codice del produttore 14134M-58 12MM
Produttore Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.
Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l’anello in gomma adatti.
Esagono esterno in acciaio speciale altamente legato.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

Nota:

Portalame Impact per punte singole da 7/16 pollici, completo di portalame. Per lame di ricambio vedi n. art. 651321.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello