{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 22 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
⌀ Lato uscita | 32 mm | |
Lunghezza | 78 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
Per impiego su macchine | si | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 651200 22 | |
EAN / GTIN | 4045197215192 | |
Codice del produttore | 651200 22 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bussola IMPACT con bocca esagonale da 1/2 pollici esecuzione lunga, Apertura: 22mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino
CHF 15.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
34 pezzi in magazzino
CHF 9.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 12.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 9.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 24.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 32 mm | 32 mm | 32,5 mm | 29,5 mm | 32,5 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive | Chiavi a bussola con bocca esagonale |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | 1/2 pollici | 1/2 pollici | 1/2 pollici | 1/2 pollici |
Per impiego su macchine | si | si | si | si | si |
Lunghezza | 78 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 78 mm |
Apertura | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola |