{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 18 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
⌀ Lato uscita | 27 mm | |
Lunghezza | 38 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive | |
Per impiego su macchine | si | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 651010 18 | |
EAN / GTIN | 4991644353118 | |
Codice del produttore | 14410M 18MM |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Bussola IMPACT con bocca esagonale da 1/2 pollici Surface Drive, Apertura: 18mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 10.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 9.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 27 mm | 25 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive | Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | 1/2 pollici |
Per impiego su macchine | si | si |
Lunghezza | 38 mm | 38 mm |
Apertura | 18 mm | 18 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |