{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 10 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
⌀ Lato uscita | 17,5 mm | |
Lunghezza | 38 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
Per impiego su macchine | si | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 651000 10 | |
EAN / GTIN | 4045197214843 | |
Codice del produttore | 651000 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bussola IMPACT con bocca esagonale da 1/2 pollici, Apertura: 10mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 6.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 7.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 8.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
CHF 12.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 16.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 17,5 mm | 17,5 mm | 15,5 mm | 25 mm | 17,5 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | 1/2 pollici | 1/2 pollici | 1/2 pollici | 1/2 pollici |
Per impiego su macchine | si | si | si | si | si |
Lunghezza | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 78 mm | 78 mm |
Apertura | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola |