Set di 8 utensili IMPACT con attacco esagonale da 3/8 pollici Surface Drive

Codice art.: 650132
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
  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive
Numero pezzi 8
Superficie brunita
Per impiego su macchine si
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 650132
EAN / GTIN 4991644011681
Codice del produttore RSAL 13410 M8

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.
Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l’anello in gomma adatti.
La bocca Surface Drive non danneggia i bordi delicati, perché fa presa sui lati delle viti. Le bussole bloccate non danneggiano affatto le viti.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

Fornitura:

cad. 1 bussola n. art. 650130: Dim. 9; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 19
Guida di bloccaggio magnetica, lunghezza 200 mm: 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello