{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 10 mm | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
⌀ Lato uscita | 15,8 mm | |
Lunghezza | 32 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive | |
Per impiego su macchine | si | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 650130 10 | |
EAN / GTIN | 4991644317950 | |
Codice del produttore | 13410M 10MM |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bussola IMPACT con attacco esagonale da 3/8 pollici Surface Drive, Apertura: 10mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 7.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 6.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 6.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 10.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 13.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 15,8 mm | 16 mm | 16,5 mm | 16 mm | 16,5 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | 3/8 pollici | 3/8 pollici | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |
Per impiego su macchine | si | si | si | si | si |
Lunghezza | 32 mm | 30 mm | 30 mm | 65 mm | 55 mm |
Apertura | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |