Giunto ad attacco rapido IMPACT, 1/4 pollice

Codice art.: 650055
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
    Lunghezza complessiva 35 mm
    Quadro di manovra maschio 1/4 pollici
    Materiale Acciaio al cromo-molibdeno
    Superficie brunito
    Per impiego su macchine si
    Tipo di prodotto Giunto ad attacco rapido

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 650055
    EAN / GTIN 4045197286109
    Codice del produttore 650055

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forma robusta appositamente progettata per l’uso con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale e scanalatura anulare per il fissaggio. Quadro interno secondo DIN 3121. Con profilo che non danneggia viti e dadi simile a quello AS-Drive.
    Quadro esterno simile a DIN 3121 con bloccaggio sferico doppio. Quadro femmina secondo DIN 3121-G 6,3 con foro e scanalatura.

    Materiale:

    Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello