Bussola IMPACT con attacco esagonale da 1/4 pollice con magnete 6 mm

Codice art.: 650050 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 6 mm
    Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
    ⌀ Lato uscita 10,3 mm
    Lunghezza 23 mm
    Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
    Per impiego su macchine si
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 650050 6
    EAN / GTIN 4045197214546
    Codice del produttore 650050 6

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forma robusta appositamente progettata per l’uso con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale e scanalatura anulare per il fissaggio. Quadro interno secondo DIN 3121. Con profilo che non danneggia viti e dadi simile a quello AS-Drive.

    Norma:

    DIN 3129

    Materiale:

    Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello