{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 3121 | |
Quadro femmina [x] | 1/2 pollici | |
Quadro maschio [y] | 3/8 pollici | |
Lunghezza complessiva | 37,5 mm | |
Materiale | Acciaio al cromo-molibdeno | |
Superficie | brunita | |
Per impiego su macchine | si | |
Tipo di prodotto | Set di giraviti |
Codice articolo | 650016 5 | |
EAN / GTIN | 4991644385027 | |
Codice del produttore | 14433A-P |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Riduttore IMPACT, Modello: 5
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 17.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 14.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per impiego su macchine | si | si |
Lunghezza complessiva | 37,5 mm | 38 mm |
Normativa | DIN 3121 | DIN 3121 |
Materiale | Acciaio al cromo-molibdeno | Acciaio al cromo-molibdeno |
Quadro maschio [y] | 3/8 pollici | 3/8 pollici |
Quadro femmina [x] | 1/2 pollici | 1/2 pollici |
Tipo di prodotto | Set di giraviti | Set di giraviti |