Prolunga con sfera elastica di tenuta 2/100

Codice art.: 650006 2/100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 100 mm
Profilo di azionamento Innesto esagonale
Quadro di manovra esterno 1/4 pollici
Quadro interno lato macchina E 6,3 (1/4 pollice)
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie esecuzione fosfatata
Per impiego su macchine
Tipo di prodotto Prolunga

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 650006 2/100
EAN / GTIN 4062406235871
Codice del produttore 650006 2/100

Descrizione

Uso:

Pezzo intermedio per l’alloggiamento delle bussole con attacco quadro femmina di avvitatori elettrici con attacco quadro maschio.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, fosfatato.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello