Testa del cricchetto, 1 pollice senza impugnatura

Codice art.: 647500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1 pollici
Norma DIN 3122
Lunghezza complessiva 185 mm
Numero di denti 36
Materiale Acciaio al cromo
Superficie cromato
Testa del cricchetto larghezza 70 mm
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 647500
EAN / GTIN 4018754013500
Codice del produttore 16110000

Descrizione

Esecuzione:

Reversibile per azionamento orario e antiorario (36 denti); impugnatura e testa del cricchetto separate. Le parti soggette a usura sono sostituibili (set di pezzi di ricambio n. art. 647610).

Norma:

DIN 3122-D 25

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Per:

Chiavi a bussola azionate a mano.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello