Bussola esagonale, 1 pollice 70 mm

Codice art.: 647150 70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 70 mm
Quadro di manovra femmina 1 pollici
⌀ Lato uscita 94 mm
Lunghezza 93 mm
Profilo di manovra Chiave a bussola esagonale
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 647150 70
EAN / GTIN 4045197561183
Codice del produttore 647150 70

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di grande qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Aperture a tolleranze ridotte. Quadro femmina secondo DIN 3120-D 25 con foro di tenuta e pulsante di sgancio.

Norma:

DIN 3124

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello