Bussola poligonale, 1 pollice 55 mm

Codice art.: 647050 55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 55 mm
Quadro di manovra femmina 1 pollici
⌀ Lato uscita 76 mm
Lunghezza 80 mm
Profilo di manovra Bussole con bocca poligonale
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 647050 55
EAN / GTIN 4045197561152
Codice del produttore 647050 55

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di grande qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Aperture a tolleranze ridotte. Quadro femmina secondo DIN 3120-D 25 con foro di tenuta e pulsante di sgancio.

Norma:

DIN 3124

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello