Testina scorrevole, senza impugnatura, 3/4 pollici

Codice art.: 645500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
64 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/4

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Quadro di manovra femmina 3/4 pollici
    Lunghezza complessiva 61,5 mm
    Tipo di prodotto Testa scorrevole

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 645500
    EAN / GTIN 4018754013418
    Codice del produttore 15070000

    Descrizione

    Esecuzione:

    Raccordi e utensili di manovra sec. DIN 3122 / 3123, quadro maschio secondo DIN 3120 B 20 con spina elastica, quadro femmina secondo DIN 3120 D 20 con foro di tenuta e pulsante di sgancio.

    Norma:

    DIN 3122-A 20

    Materiale:

    Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello