Testa del cricchetto, 3/4 pollici senza impugnatura

Codice art.: 645000
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 3/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 3/4 pollici
Norma DIN 3122
Lunghezza complessiva 165 mm
Numero di denti 36
Materiale Acciaio al cromo
Superficie cromato
Testa del cricchetto larghezza 70 mm
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 645000
EAN / GTIN 4018754013425
Codice del produttore 15110000
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra sec. DIN 3122 / 3123, quadro maschio secondo DIN 3120 B 20 con spina elastica, quadro femmina secondo DIN 3120 D 20 con foro di tenuta e pulsante di sgancio.

Norma:

DIN 3122-D 20

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello