Bussola esagonale lunga, 3/4 pollice esecuzione in pollici, Apertura: 1.1/16pollici

Codice art.: 644702 1.1/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (pollici) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1.1/16 pollici
Quadro di manovra femmina 3/4 pollici
⌀ Lato uscita 38 mm
Lunghezza 90 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 644702 1.1/16
EAN / GTIN 4062406312800
Codice del produttore 644702 1.1/16

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di grande qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Aperture a tolleranze ridotte. Quadri femmina con foro di tenuta e pulsante di sgancio.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bussola esagonale lunga, 3/4 pollice esecuzione in pollici, Apertura: 1.1/16pollici

Bussola esagonale lunga, 3/4 pollice esecuzione in pollici, Apertura: 1.1/16pollici

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  20.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  12.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  7.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  11.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Lato uscita 38 mm 36 mm 36 mm 38 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale Chiavi a bussola con bocca esagonale Chiavi a bussola con bocca esagonale Chiavi a bussola con bocca esagonale
Quadro di manovra femmina 3/4 pollici 1/2 pollici 1/2 pollici 3/4 pollici
Lunghezza 90 mm 44 mm 44 mm 52 mm
Apertura 1.1/16 pollici 1.1/16 pollici 1.1/16 pollici 1.1/16 pollici
Tipo di prodotto Bussola Bussola Bussola Bussola

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello