Bussola poligonale, 3/4 pollici esecuzione in pollici 1.5/8 pollici

Codice art.: 644602 1.5/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (pollici) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/4

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1,5/8 pollici
Quadro di manovra femmina 3/4 pollici
⌀ Lato uscita 56 mm
Lunghezza 64 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 644602 1.5/8
EAN / GTIN 4062406313029
Codice del produttore 644602 1.5/8

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di grande qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Aperture a tolleranze ridotte. Quadri femmina con foro di tenuta e pulsante di sgancio.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello