Bussola poligonale, 3/4 pollici 7/8 pollici

Codice art.: 644600 7/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (pollici) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/4

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 7/8 pollici
Quadro di manovra femmina 3/4 pollici
⌀ Lato uscita 33 mm
Lunghezza 51 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca poligonale
Materiale Acciaio al cromo
Superficie rivestimento al NiCr
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 644600 7/8
EAN / GTIN 4018754009312
Codice del produttore 05410044

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Aperture a tolleranze ridotte. Quadro interno a norma DIN 3120-D 20 con foro e pulsante di sgancio.

Norma:

DIN 3120-D 20

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello