Bussola esagonale, 3/4 pollici, Apertura: 46mm

Codice art.: 644500 46
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 46 mm
Quadro di manovra femmina 3/4 pollici
⌀ Lato uscita 61 mm
Lunghezza 73 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 644500 46
EAN / GTIN 4018754008858
Codice del produttore 05010046

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Aperture a tolleranze ridotte. Quadro interno a norma DIN 3120-D 20 con foro e pulsante di sgancio.

Norma:

DIN 3124-S

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bussola esagonale, 3/4 pollici, Apertura: 46mm

Bussola esagonale, 3/4 pollici, Apertura: 46mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
31 pezzi in magazzino
CHF  46.15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF  18.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Lato uscita 61 mm 62 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale Chiavi a bussola con bocca esagonale
Quadro di manovra femmina 3/4 pollici 3/4 pollici
Lunghezza 73 mm 66 mm
Apertura 46 mm 46 mm
Tipo di prodotto Bussola Bussola

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello