{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX20 | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Dimensione profilo A | 3,8 mm | |
⌀ Lato azionamento | 22,5 mm | |
Lunghezza | 60 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 643629 TX20 | |
EAN / GTIN | 4062406062255 | |
Codice del produttore | 643629 TX20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Bussole per viti con impronta Torx®, 1/2 pollice, Impronta Torx®: TX20
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 10.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 7.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 22,5 mm | 22 mm |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | 1/2 pollici |
Lunghezza | 60 mm | 55 mm |
Impronta Torx® | TX20 | TX20 |
Dimensione profilo A | 3,8 mm | 3,8 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |