{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esagono | 6 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
⌀ Lato azionamento | 23,5 mm | |
Lunghezza | 140 mm | |
Profilo di manovra | Giravite esagonale | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Con testa sferoidale | si | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 643439 6 | |
EAN / GTIN | 4062406265557 | |
Codice del produttore | 643439 6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Bussola esagonale, attacco da 1/2 pollice, lunga con testa sferoidale, Esagono: 6mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 11.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
41 pezzi in magazzino
CHF 9.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 14.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 23,5 mm | 22,5 mm | 21,5 mm |
Profilo di manovra | Giravite esagonale | Giraviti esagonale | Chiavi maschio esagonali |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | 1/2 pollici | 1/2 pollici |
Lunghezza | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Esagono | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola |