Bussola esagonale, 1/2 pollice, Esagono: 7mm

Codice art.: 643220 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 7 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
⌀ Lato azionamento 24 mm
Lunghezza 58 mm
Profilo di manovra Giravite esagonale
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 643220 7
EAN / GTIN 4045197165251
Codice del produttore 643220 7

Descrizione

Esecuzione:

Costituite da due componenti. Corpo temprato in modo ottimale per l’assorbimento e la trasmissione della forza motrice. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura e stabile sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.

Norma:

DIN 7422

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Nota:

Chiavi maschio esagonali GARANT e HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici (GARANT: n. art. 643232; HOLEX: n. art. 643222).

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bussola esagonale, 1/2 pollice, Esagono: 7mm

Bussola esagonale, 1/2 pollice, Esagono: 7mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF  6.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
39 pezzi in magazzino
CHF  8.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Lato azionamento 24 mm 22,5 mm
Profilo di manovra Giravite esagonale Giravite esagonale
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici 1/2 pollici
Lunghezza 58 mm 60 mm
Tipo di prodotto Bussola Bussola

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello