Bussola esagonale, 1/2 pollici, Esagono: 3/8pollici

Codice art.: 643210 3/8
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 3/8 pollici
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
⌀ Lato azionamento 22,7 mm
Lunghezza 60 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 643210 3/8
EAN / GTIN 4018754008391
Codice del produttore 03450024
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Costituite da due componenti. Corpo temprato in modo ottimale per l’assorbimento e la trasmissione della forza motrice. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura e stabile sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco. Esagono in materiale tenace con durezza elevata, esecuzione lucida.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello