{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
⌀ Lato azionamento | 22 mm | |
Lunghezza | 140 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti con poligono esterno | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 642913 M12 | |
EAN / GTIN | 4062406235574 | |
Codice del produttore | 642913 M12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bussola con poligono esterno, 1/2 pollice, lunga M12
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 11.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
10.05 CHF
CHF 5.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
11.25 CHF
CHF 5.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 9.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 22 mm | 24 mm | 24 mm | 22 mm |
Profilo di manovra | Giraviti con poligono esterno | Giraviti con poligono esterno | Giravite con poligono esterno | Giraviti con poligono esterno |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | 1/2 pollici | 1/2 pollici | 1/2 pollici |
Per viti | M12 | M12 | M12 | |
Lunghezza | 140 mm | 60 mm | 140 mm | 55 mm |
Superficie | cromato | |||
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola |