Bussola con poligono esterno, corta, 1/2 pollice M5

Codice art.: 642813 M5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per viti Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Per viti M5
    Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
    ⌀ Lato azionamento 22 mm
    Lunghezza 55 mm
    Profilo di manovra Giraviti con poligono esterno
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 642813 M5
    EAN / GTIN 4062406235482
    Codice del produttore 642813 M5

    Descrizione

    Esecuzione:

    Costituite da due componenti. Corpo temprato in modo ottimale per l’assorbimento e la trasmissione della forza motrice. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura e stabile sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.

    Uso:

    Per viti XZN.

    Norma:

    DIN 2324

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello