{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 1/2 pollici | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Normativa | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ Lato uscita | 19,1 mm | |
Lunghezza | 77 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | |
Materiale | Acciaio ad alte prestazioni HPQ® | |
Superficie | cromato | |
Con profilo AS-drive | si | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 642532 1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406310486 | |
Codice del produttore | 642532 1/2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice esecuzione in pollici 1/2 pollici
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 17.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 6.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 3.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 10.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | Chiave a bussola poligonale | Chiavi a bussola con bocca poligonale | Chiavi a bussola con bocca poligonale |
Quadro di manovra femmina | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Lunghezza | 77 | 38 | 38 | 77 |
Superficie | cromato | |||
Apertura | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola |