{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 7/16 pollici | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Normativa | DIN 3124 | |
⌀ Lato uscita | 16,3 mm | |
Lunghezza | 38 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | |
Materiale | Acciaio ad alte prestazioni HPQ® | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Con profilo AS-drive | si | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 642400 7/16 | |
EAN / GTIN | 4018754007851 | |
Codice del produttore | 03410028 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bussola poligonale, 1/2 pollice 7/16 pollici
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 9.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 7.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 17.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 3.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 10.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 16,3 mm | 17,3 mm | 17,3 mm | 17,3 mm | 17,3 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | Chiave a bussola poligonale | Chiavi a bussola con bocca poligonale | Chiavi a bussola con bocca poligonale | Chiavi a bussola con bocca poligonale |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | 1/2 pollici | 1/2 pollici | 1/2 pollici | 1/2 pollici |
Lunghezza | 38 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Con profilo AS-drive | si | si | |||
Apertura | 7/16 pollici | 7/16 pollici | 7/16 pollici | 7/16 pollici | 7/16 pollici |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola |