Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice 8 mm

Codice art.: 642325 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Profilo chiavi esagonali: Surfacedrive
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 8 mm
    Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
    Profilo chiavi esagonali Surfacedrive
    Norma DIN 3124
    Per misure in pollici (misure americane) 5/16 pollici
    ⌀ Lato uscita 12,5 mm
    Lunghezza 38 mm
    Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive
    Materiale Acciaio al cromo-vanadio
    Superficie cromato
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 642325 8
    EAN / GTIN 4045197497642
    Codice del produttore 642325 8

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.
    La bocca Surface Drive permette un accoppiamento più preciso e un’azione più efficace. La pressione viene esercitata direttamente sulle superfici piane di dadi e viti, così i bordi delicati non vengono danneggiati. Con Surface Drive è anche possibile stringere o allentare sia viti di misure intermedie, per esempio in pollici (A/F, BSF, BSW) sia viti usurate.

    Norma:

    DIN 3124

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello