{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 1.1/8 pollici | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
⌀ Lato uscita | 37,7 mm | |
Lunghezza | 44 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 642232 1.1/8 | |
EAN / GTIN | 4062406310257 | |
Codice del produttore | 642232 1.1/8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Bussola esagonale da 1/2 pollice esecuzione in pollici, Apertura: 1.1/8pollici
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 13.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 8.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 11.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 21.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 37,7 mm | 37,7 mm | 40 mm | 40 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | 1/2 pollici | 3/4 pollici | 3/4 pollici |
Lunghezza | 44 mm | 44 mm | 52 mm | 90 mm |
Apertura | 1.1/8 pollici | 1.1/8 pollici | 1.1/8 pollici | 1.1/8 pollici |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola |