Bussola esagonale da 1/2 pollice esecuzione in pollici 1.3/8 pollici

Codice art.: 642222 1.3/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (pollici) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 1,3/8 pollici
    Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
    ⌀ Lato uscita 46,6 mm
    Lunghezza 44 mm
    Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 642222 1.3/8
    EAN / GTIN 4062406311667
    Codice del produttore 642222 1.3/8

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate in acciaio di grande qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadri femmina con tolleranze ridotte per una presa sicura sull’utensile di manovra.

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello