Bussola poligonale, 1/2 pollice, Apertura: 7/8pollici

Codice art.: 642132 7/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (pollici) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 7/8 pollici
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
⌀ Lato uscita 29,9 mm
Lunghezza 41 mm
Profilo di manovra Chiave a bussola poligonale
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 642132 7/8
EAN / GTIN 4062406310356
Codice del produttore 642132 7/8

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.
Le aperture a tolleranze ridotte non danneggiano le teste delle viti e i dadi. A parete sottile per lavori anche nei punti più stretti. Poligono (doppio esagono) con profilo HT-Drive che non danneggia viti e dadi.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bussola poligonale, 1/2 pollice, Apertura: 7/8pollici

Bussola poligonale, 1/2 pollice, Apertura: 7/8pollici

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  9.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  19.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  5.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  14.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Lato uscita 29,9 mm 29,9 mm 29,9 mm 29,9 mm
Profilo di manovra Chiave a bussola poligonale Chiavi a bussola con bocca poligonale Chiavi a bussola con bocca poligonale Chiavi a bussola con bocca poligonale
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici 1/2 pollici 1/2 pollici 1/2 pollici
Lunghezza 41 mm 77 mm 41 mm 77 mm
Superficie cromato
Apertura 7/8 pollici 7/8 pollici 7/8 pollici 7/8 pollici
Tipo di prodotto Bussola Bussola Bussola Bussola

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello