Prolunga, 1/2 pollice 125 mm

Codice art.: 641020 125
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
55 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 125 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Tipo di prodotto Anello filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 641020 125
EAN / GTIN 4067263803805
Codice del produttore 641020 125

Descrizione

Esecuzione:

La scelta del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.

Norma:

DIN 3123-B 12,5
Quadro esterno secondo DIN 3120-A 12,5 con sfera elastica di tenuta; quadro interno secondo DIN 3120-C 12,5 con nervature.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Per:

Chiavi a bussola manuali.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello