Cricchetto con dentatura fine “Zyklop” reversibile, 1/2 pollice con testina orientabile e sbloccaggio rapido

Codice art.: 640490
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 8000 C
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Lunghezza complessiva 277 mm
Numero di denti 72
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 640490
EAN / GTIN 4013288121882
Codice del produttore 05003600001

Descrizione

Esecuzione:

La scelta del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.
Testa del cricchetto orientabile liberamente con posizioni definite di innesto a 0° (utilizzo come un giraviti) e posizione a 75° e 90° su entrambi i lati. Angolo di lavoro 5°, con sbloccaggio rapido e disco reversibile per azionamento orario e antiorario.

Norma:

Quadri esterni secondo DIN 3120-A 12,5 con sfera elastica di tenuta.

Per:

Chiavi a bussola manuali.