Cricchetto con dentatura fine reversibile, extralungo, 1/2 pollice 1/2

Codice art.: 640483 1/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Lunghezza complessiva 415 mm
Numero di denti 90
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 640483 1/2
EAN / GTIN 4000896219209
Codice del produttore 916HPL

Descrizione

Esecuzione:

La selezione del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.
Con levetta di conversione per azionamento orario e antiorario, angolo di lavoro di 4°.

Norma:

Quadri esterni secondo DIN 3120-A 12,5 con sfera elastica di tenuta.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello