Cricchetto telescopico con dentatura fine, 1/2 pollice, estraibile in continuo 1/2

Codice art.: 640291 1/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Lunghezza complessiva 414 mm - 614 mm
Numero di denti 90
Estraibile in continuo si
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 640291 1/2
EAN / GTIN 4000896233076
Codice del produttore 916HPLG

Descrizione

Esecuzione:

La selezione del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.
Bloccaggio mediante anello di fissaggio. Con levetta di conversione per azionamento orario e antiorario.
Estraibile in continuo per una lunghezza da 414 a 614 mm. Cricchetto reversibile con dentatura fine e 90 denti. Coppia massima consentita: 1000 Nm.

Norma:

Quadri esterni secondo DIN 3120-A 12,5 con sfera elastica di tenuta.

Per:

Chiavi a bussola manuali.